Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-0,63-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012B-55263640
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088910
EAN/GTIN:
     4015080889106
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-0,63-T

Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,4..0,63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12 A
Verlustleistung:
4,71 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,08*
€ 54,32*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,18*
€ 55,69*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 44,64*
€ 55,96*
€ 5,00*
ab € 47,25*
€ 59,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,44*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,03*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 22,54*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 22,63*
Zubehör
Eaton
101453
ab € 33,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.