Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busleitung Flexible Cable 6XV1830-0PH10


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Busleitung Flexible Cable 6XV1830-0PH10
Busleitung Flexible Cable 6XV1830-0PH10
Artikel-Nr.:
     6012B-55264289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18300PH10
EAN/GTIN:
     4019169400725
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel

Busleitung Flexible Cable 6XV1830-0PH10

PROFIBUS Torsion Cable, zum Einsatz in hochflexibel Anwendungen (Torsion) Liefereinheit: max. 1000m, Meterware. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS Torsion CableHochflexible Busleitung für den Einsatz in bewegten Maschinenteilen (Torsion).Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 4,35*
€ 5,55*
20
Frei Haus
ab € 5,0425*
€ 6,495*
1
€ 5,00*
ab € 4,39*
€ 6,53*
30 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 6,55*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,98*
€ 7,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.