Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24DC24AC 3n/o1n/c1so PNOZ X3P C #787310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24DC24AC 3n/o1n/c1so PNOZ X3P C #787310
Not-Aus-Schaltgerät 24DC24AC 3n/o1n/c1so PNOZ X3P C #787310
Artikel-Nr.:
     6012B-55271100
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787310
EAN/GTIN:
     4046548008456
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24DC24AC 3n/o1n/c1so PNOZ X3P C #787310

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 45mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 175,42*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,01*
€ 175,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,09*
€ 180,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,70*
€ 182,60*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 166,08*
€ 184,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.