Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrelais o.Prüftaste 24V/16,7mA DC RCI314AC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55274350
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8870100000
EAN/GTIN:
     4032248613472
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Freilaufdiode
Industrierelais

Ersatzrelais o.Prüftaste 24V/16,7mA DC RCI314AC4

Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22,8..38,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 5,36*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 5,57*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 5,62*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,78*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,243*
€ 6,703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,703*
€ 7,97657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,163*
€ 7,33397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,843*
€ 6,95317
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,243*
€ 6,23917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 258,96*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08666*
Zubehör
Weidmüller
8869480000
ab € 2,96*
Zubehör
Weidmüller
8869500000
ab € 3,46*
Zubehör
Weidmüller
8869510000
ab € 0,87*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.