| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55276737 Herst.-Nr.: 073190 EAN/GTIN: 4015080731900 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser A-PKZ0(400V50HZ) Arbeitsstromauslöser mit Schraubklemmen, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Leistungsaufnahme: | 0,5 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 21,47* | € 29,48* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,67* | € 30,85* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 24,075* | € 32,345* | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,18* | € 33,78* | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 26,20* | € 34,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|