| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55277501 Herst.-Nr.: 072615 EAN/GTIN: 4015080726159 |
| |
|
| | |
| Achsverlängerung Zub.-Nockenschalter AE-T0 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 37 mm | Querschnitt-Höhe: | 6 mm | Querschnitt-Breite: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,17* | € 1,63* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,46* | € 2,03* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 2,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,53* | € 2,32* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,73* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|