| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55279003 Herst.-Nr.: 015197 EAN/GTIN: 4015080151975 |
| |
|
| | |
| Umschalter ohne 0-Stellung TM-2-8221/EZ Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: 1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Polzahl: | 2 | Mit Nullstellung: | nein | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,68* | € 33,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,20* | € 34,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,41* | € 36,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,06* | € 36,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,71* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|