Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement Blitzl., or 5J230V XVBC6M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement Blitzl., or 5J230V XVBC6M5
Leuchtelement Blitzl., or 5J230V XVBC6M5
Artikel-Nr.:
     6012B-55280769
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6M5
EAN/GTIN:
     3389110845860
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Leuchtelement Blitzl., or 5J230V XVBC6M5

Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese orangefarbene Anzeigelinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,86*
€ 107,89*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,29*
€ 108,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 112,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,44*
€ 112,93*
€ 5,95*
ab € 106,12*
€ 126,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.