Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 90mm 25A 1TS BBA0R-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-55282036
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101453
EAN/GTIN:
     4015081013739
Suchbegriffe:
Hutschiene
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 25a
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 90mm 25A 1TS BBA0R-25

90mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG12 / 4mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM0, PKE und Wendestarter/ MSC-R mit Leistungsschütz DILM7 bis DILM15, Bemessungsbetriebsstrom: 25A
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
35 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton sammelschienenadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 33,55*
€ 44,45*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 36,48*
€ 47,32*
2
€ 5,00*
ab € 39,29*
€ 50,43*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 52,59*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 42,43*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,6912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.