Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter m.1 Tragschiene,63A 32454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter m.1 Tragschiene,63A 32454
Sammelschienenadapter m.1 Tragschiene,63A 32454
Artikel-Nr.:
     6012B-55283340
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32454
EAN/GTIN:
     4021267324544
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter 63a
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter m.1 Tragschiene,63A 32454

Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, vormontiert mit Kabeln, 10 mm².
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 15,7125*
€ 21,9725*
4
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 22,90*
1
€ 5,00*
ab € 16,33*
€ 22,97*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,33*
€ 23,60*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,52*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.