Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 C #787584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 C #787584
Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 C #787584
Artikel-Nr.:
     6012B-55284007
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787584
EAN/GTIN:
     4046548008098
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4VP8 C #787584

Kontakterweiterung Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 4S (t=5,6,7,8s fest). UB 24V DC, Breite 45mm, steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock zur Kontakterweit. in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Rückführkreis:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 178,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,27*
€ 178,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,66*
€ 184,08*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,58*
€ 184,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,65*
€ 185,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.