Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 18A #890130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 18A #890130
Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 18A #890130
Artikel-Nr.:
     6012B-55284042
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890130
EAN/GTIN:
     4046548006988
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais

Wirkleistungsmeßwandler 24VDC UM 0-550VAC/DC S1WP 18A #890130

Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren
9 Messbereiche 0-1000 Hz
Messspannung 0-550 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA. Baubreite 22.5mm
UB = 24V DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
0..550 V
Strommessbereich:
0..18 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
30..400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,1 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,12*
€ 267,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,48*
€ 268,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,29*
€ 270,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,76*
€ 287,34*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,48*
€ 294,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.