Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandbediengerät 24VDC 2n/o P1HZ X1 #774360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihandbediengerät 24VDC 2n/o P1HZ X1 #774360
Zweihandbediengerät 24VDC 2n/o P1HZ X1 #774360
Artikel-Nr.:
     6012B-55284585
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774360
EAN/GTIN:
     4046548011470
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Zweihandbediengerät 24VDC 2n/o P1HZ X1 #774360

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1S je Taster Ausgänge: 2S. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Schließer (NO)
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,38*
€ 186,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,07*
€ 187,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,17*
€ 188,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,32*
€ 194,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,59*
€ 194,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.