Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp #774132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp #774132
Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp #774132
Artikel-Nr.:
     6012B-55284719
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774132
EAN/GTIN:
     4046548011975
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 300/24VDC 1so t PNOZ e1vp #774132

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik verzögert automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 251,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,08*
€ 252,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,24*
€ 254,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,19*
€ 256,45*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,85*
€ 277,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.