Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.sensor.Auswertegerät 10/24VDC 1so t PNOZ e3vp C #784137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sich.sensor.Auswertegerät 10/24VDC 1so t PNOZ e3vp C #784137
Sich.sensor.Auswertegerät 10/24VDC 1so t PNOZ e3vp C #784137
Artikel-Nr.:
     6012B-55284728
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     784137
EAN/GTIN:
     4046548008869
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sich.sensor.Auswertegerät 10/24VDC 1so t PNOZ e3vp C #784137

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrere Geräte, Schutztürwächter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,84*
€ 250,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,90*
€ 250,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,10*
€ 252,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,50*
€ 254,66*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,94*
€ 275,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.