Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16 #774063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16 #774063
Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16 #774063
Artikel-Nr.:
     6012B-55284765
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774063
EAN/GTIN:
     4046548012262
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16 #774063

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 110V AC/24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen inegriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 159,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,92*
€ 160,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,89*
€ 162,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 166,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,85*
€ 166,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.