Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X2.9P C #787300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X2.9P C #787300
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X2.9P C #787300
Artikel-Nr.:
     6012B-55284818
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787300
EAN/GTIN:
     4046548008548
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X2.9P C #787300

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö. Automatischer/manueller/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Breite:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 157,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,99*
€ 158,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,76*
€ 162,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 163,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,75*
€ 166,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.