Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 120VAC 2n/o PNOZ X7 #774055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 120VAC 2n/o PNOZ X7 #774055
Not-Aus-Schaltgerät 120VAC 2n/o PNOZ X7 #774055
Artikel-Nr.:
     6012B-55284845
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774055
EAN/GTIN:
     4046548012347
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 120VAC 2n/o PNOZ X7 #774055

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge:2S. Automatischer/manueller Start UB 120V AC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
120 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 97,01*
€ 118,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,70*
€ 118,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,06*
€ 121,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 122,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,66*
€ 124,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.