| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55284854 Herst.-Nr.: 751111 EAN/GTIN: 4046548050318 |
| |
|
| | |
| Kontaktblock 24VDC 8 n/o 1 n/c PNOZ s11 C #751111 PNOZsigma Kontakterweiterung. Ausgänge: 8 S, 1 Ö. UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterungsgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,20* | € 178,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,58* | € 180,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,99* | € 180,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,04* | € 183,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,70* | € 187,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|