Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1P #777538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1P #777538
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1P #777538
Artikel-Nr.:
     6012B-55284908
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777538
EAN/GTIN:
     4046548009453
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1P #777538

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 2S (t=0..300s). Automatischer/überwachter Start UB 24-240V AC/DC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24..240 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,46*
€ 312,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,76*
€ 313,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 274,41*
€ 315,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,40*
€ 321,91*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,67*
€ 323,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.