Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 3/24DC 2n/o fix PNOZ XV2 #774505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 3/24DC 2n/o fix PNOZ XV2 #774505
Not-Aus-Schaltgerät 3/24DC 2n/o fix PNOZ XV2 #774505
Artikel-Nr.:
     6012B-55284962
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774505
EAN/GTIN:
     4046548011210
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 3/24DC 2n/o fix PNOZ XV2 #774505

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge:1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2Sz UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 3 s fest.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,28*
€ 279,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,51*
€ 279,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,27*
€ 281,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 288,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,43*
€ 289,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.