Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 80A C 4p NG125N 18658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 80A C 4p NG125N 18658
Leistungsschalter 80A C 4p NG125N 18658
Artikel-Nr.:
     6012B-55293160
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18658
EAN/GTIN:
     3303430186588
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Leistungsschalter 80A C 4p NG125N 18658

Leistungsschalter Acti 9 NG125N, 25kA (IEC/EN 60947-2). 4-polig, Nennstrom 10A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
47 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,68*
€ 253,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,89*
€ 254,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,27*
€ 256,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,29*
€ 264,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,23*
€ 279,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.