| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55299507 Herst.-Nr.: 46050 EAN/GTIN: 4047101140453 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI2-M12-AP6X Induktiver Sensor, M12 x 1 Gewinderohr, Messing, verchromt, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 54 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,51* | € 15,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,91* | € 17,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,43* | € 18,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,99* | € 18,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,51* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|