Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück Regulierknopf 11340022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 11340022 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Berker 11340022 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Artikel-Nr.:
     6012B-55374222
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11340022
EAN/GTIN:
     4011334274728
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehzahlstellerabdeckung
Symbole für Wippen
Zentralplatte

Zentralstück Regulierknopf 11340022

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys gold, Metall. Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweif.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 20,05*
1
€ 5,46*
ab € 15,99*
€ 22,48*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,11*
€ 25,34*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,95*
€ 26,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.