| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55390829 Herst.-Nr.: 735080 EAN/GTIN: 4013984186390 |
| |
|
| | |
| Anwesenheits/Abstelltaster 735080 MEDIOPT care. Anwesenheits-/Abstelltaster für ELSO SCALA/FASHION/RIVA/NOVIA/JOY, Funktion wählbar als: Anwesenheits-/Abstelltaster oder Abstelltaster WC, Adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Erinnerungsslampe, Tongeber für akustische Rufnachsendung bei Anwesenheit, ist mit Symbol bedruckter Tastfläche zu komplettieren, Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienung: | Taste | Bauart: | Wandgerät | Geeignet für: | sonstige | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Busfähig: | 2-Draht | Art der Spannungsversorgung: | extern | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,30* | € 40,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,34* | € 40,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,66* | € 41,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,27* | € 41,95* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,82* | € 43,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|