Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenpaket 025 Flächenreiniger 2.639-187.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Duesenpaket 025 (2.639-187.0)
Kärcher Duesenpaket 025 (2.639-187.0)
Artikel-Nr.:
     6012B-55466178
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.639-187.0
EAN/GTIN:
     4002667391732
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruck-Düsen

Düsenpaket 025 Flächenreiniger 2.639-187.0

Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (650 bis 850 l/h). Geeignet für folgende Modelle: 2.640-679, 2.640-355 und 2.641-065.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sprühdüse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Hochdruckreiniger:
ja
Geeignet für Bodenreinigungsgerät:
nein
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 42,21*
€ 5,46*
ab € 32,49*
€ 42,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,50*
€ 43,65*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,61*
€ 45,15*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 34,27*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.