| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55467537 Herst.-Nr.: BK/GMT-15A EAN/GTIN: 5027590096850 |
|
|
| | |
| Sicherungseinsatz 15 A, DC 60 V BK/GMT-15A Sicherung, Sicherungseinsatz, Telekomm., 15 A, DC 60 V, AC 125 V, 3 x 15 x 21 mm, UL, superflink, einfacher Kennmelder, farbcodiert, Gleichstromabsicherung für Telekommunikation, Thermoplastkörper Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,745* | € 5,675* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,7918* | € 5,7318* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 5,02* | € 6,00* | | | | | 31 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 5,23* | € 6,24* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,75* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 573,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|