| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55467988 Herst.-Nr.: 303789 EAN/GTIN: 9010238192843 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 110-127VAC/DC IZM-ST110AD-1 Arbeitsstromauslöser, Spannungsauslöser, verwendbar für: IZM63 , IN63 , Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht oben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,58* | € 529,60* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,37* | € 530,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,29* | € 550,28* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 484,55* | € 568,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 594,64* | € 690,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|