Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPacT NS800L 3P 800A 150kA C080L3FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPacT NS800L 3P 800A 150kA C080L3FM
Artikel-Nr.:
     6012B-55760550
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C080L3FM
EAN/GTIN:
     3606482237971
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

ComPacT NS800L 3P 800A 150kA C080L3FM

Dies ist ein ComPacT NS630b-1600, 800A, 150kA@415 VAC, 3-poliger Grundrahmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Verlustleistung:
60 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.086,66*
€ 2.293,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.107,83*
€ 2.315,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,48*
€ 2.755,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.295,14*
€ 2.731,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,54*
€ 2.619,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.151,06*
€ 2.559,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.107,83*
€ 2.508,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13426
ab € 56,28*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13284
ab € 169,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.