Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumfühler SpaceLogic SLA CO2 Luftfeuch. Temp. SLPSLCV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumfühler SpaceLogic SLA CO2 Luftfeuch. Temp. SLPSLCV2
Artikel-Nr.:
     6012B-55760900
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SLPSLCV2
EAN/GTIN:
     3606481900753

Raumfühler SpaceLogic SLA CO2 Luftfeuch. Temp. SLPSLCV2

Die SpaceLogic SLP-Serie von Luftqualitäts-Wandsensoren für Räume ist eine flexible Multisensor-Plattform für den Einsatz mit Gebäudesystem controllern. Es ist so konzipiert, dass es BACnet MSTP- oder Modbus-Ausgänge akzeptiert. Das wandmontierte Sensorgehäuse ist matt weiss Medium. Die Benutzeroberfläche wird durch ein LCD mit 3 Bedientasten gewährleistet.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 521,07*
€ 608,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 523,98*
€ 613,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,96*
€ 730,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,81*
€ 718,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,31*
€ 690,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,70*
€ 669,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,98*
€ 623,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.