Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangs/Sicherungskasten 3xE14-L1,L2,L3 N,PE EKM 2050/89200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55877065
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     608734-000
EAN/GTIN:
     4015899892007
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse

Übergangs/Sicherungskasten 3xE14-L1,L2,L3 N,PE EKM 2050/89200

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3(St),N,PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Zubehör:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Rohrdurchmesser:
89 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
257 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
0,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,49*
€ 56,05*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,42*
€ 56,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 56,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 57,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.