Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gatter DK AND 35 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gatter DK AND 35 24VDC
Gatter DK AND 35 24VDC
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55900048
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8184040000
EAN/GTIN:
     4008190121938

Gatter DK AND 35 24VDC

Funktionsbaustein um Verknüpungsfunktionen wie OR / AND /NOR zu realisieren.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12 mm
Höhe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 58,07*
€ 66,35*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,14*
€ 66,43*
59 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 66,72*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,79*
€ 67,16*
Lager 6012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 69,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1633280000
ab € 10,23126*
Zubehör
Weidmüller
1633290000
ab € 10,20126*
Zubehör
Weidmüller
1635120000
ab € 51,0163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.