Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 3x2,5mmq weiss 771-9993/207-602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 771-9993/207-602 Signalkabel 6 m Weiß
Wago 771-9993/207-602 Signalkabel 6 m Weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-55900138
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/207-602
EAN/GTIN:
     4044918273022
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Anschlussleitung 3x2,5mmq weiss 771-9993/207-602

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Stecker/offenes Ende
3-polig
Kod. A
H05VV-F 3G 2,5 mm²
6 m
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
6000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 12,98667*
€ 16,17667*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,56*
€ 16,18*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 13,392*
€ 16,662*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,15283*
€ 17,00283*
17 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 13,5262*
€ 17,0688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 16,662*
€ 19,82778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,842*
€ 18,85198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,392*
€ 15,93648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 249,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-334
ab € 6,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.