Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste BL 3.5/16 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste BL 3.5/16 SN OR
Klemmleiste BL 3.5/16 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55900921
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597500000
EAN/GTIN:
     4008190025786
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Klemmleiste BL 3.5/16 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,80334*
€ 7,98334*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,81983*
€ 7,99983*
Lager 6012
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,00867*
€ 8,21867*
17 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,1552*
€ 8,3652*
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,2509*
€ 8,4609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,21867*
€ 9,78022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00867*
€ 8,34032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 246,5601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1627820000
ab € 0,7782*
Zubehör
Weidmüller
1627830000
ab € 0,9082*
Zubehör
Weidmüller
1693430000
ab € 0,2276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.