Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse ZQV 4/9 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse ZQV 4/9 GE
Gehäuse ZQV 4/9 GE
Artikel-Nr.:
     6012B-55907097
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1609020000
EAN/GTIN:
     4008190263294
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder

Gehäuse ZQV 4/9 GE

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,9055*
€ 2,4855*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,91822*
€ 2,48822*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 1,9735*
€ 2,5635*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,026*
€ 2,646*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,0271*
€ 2,6471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5635*
€ 3,05057
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,5235*
€ 3,00297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2335*
€ 2,65787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1835*
€ 2,59837
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,1335*
€ 2,53887
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,9735*
€ 2,34847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.