Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadi Befestigungssystem 6300CCHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 6300CCHD 4,1 cm Metallisch
ERICO 6300CCHD 4,1 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012B-55912397
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     330000
EAN/GTIN:
     8711893300000
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Cadi Befestigungssystem 6300CCHD

Rücken-an-Rücken geschweißte Montageschienen bieten eine reibungslose und leicht justierbare Fixierung entlang der gesamten Länge der Schiene. Druckklammern greifen die Montageschiene zwischen den zwei Lippen und schützen sie vor Umdrehen. Sicheres Heavy-Duty-Befestigungssystem für Kabelrinne, Lüftungskanal oder Rohr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schiene
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
3..30 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
4000 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erico profilschiene, profilschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,22*
€ 121,43*
€ 5,00*
ab € 100,95*
€ 122,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 126,46*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,4223*
€ 130,4213*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,6003*
€ 131,7503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.