Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 450x10mm sw YRL-10-450-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YRL-10-450-BC Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YRL-10-450-BC Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-55921314
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0068
EAN/GTIN:
     5414363125105
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 450x10mm sw YRL-10-450-BC

Der wiederlösbare Ty-Met Edelstahlkabelbinder in beschichteter Ausführung hat eine besondere Befestigungsschlaufe, die es ermöglicht, Binder wieder zu lösen und dadurch wieder zu verwenden. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
450 mm
Banddicke:
0,59999999 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,177*
€ 175,547*
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 180,86*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,57*
€ 183,01*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 154,16*
€ 186,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 186,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,99*
€ 222,5181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,83*
€ 219,9477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,46*
€ 212,3674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,94*
€ 209,3686
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,35*
€ 183,6765
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.