Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Erweiterung PG 29 36 MEP 29-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062202 WISKA Erweiterung PG/PG von PG29x1,588 auf PG36x1,588 MER-29/36 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062202 WISKA Erweiterung PG/PG von PG29x1,588 auf PG36x1,588 MER-29/36 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012B-55923675
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062202
EAN/GTIN:
     4007685011280
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29

Ms-Erweiterung PG 29 36 MEP 29-36

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,15*
€ 5,37*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,1699*
€ 5,3899*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,3196*
€ 5,5696*
7 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 4,191*
€ 6,4548*
25
Frei Haus
ab € 5,346*
€ 7,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,5696*
€ 6,62782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2396*
€ 6,23512
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3196*
€ 5,14032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 139,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062197
ab € 1,70*
Ähnlich
Wiska
10062198
ab € 5,76*
Ähnlich
Wiska
10062199
ab € 3,21*
Ähnlich
Wiska
10062196
ab € 3,8932*
Ähnlich
Wiska
10062194
ab € 0,7759*
Ähnlich
Wiska
10062203
ab € 6,596*
Ähnlich
Wiska
10062193
ab € 0,8641*
Ähnlich
Wiska
10062200
ab € 4,14*
Ähnlich
Wiska
10062201
ab € 1,8782*
Ähnlich
Wiska
10062191
ab € 0,5091*
Ähnlich
Wiska
10062192
ab € 0,6191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.