Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdichteinsatz 9-14mm RDE 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-55923683
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062186
EAN/GTIN:
     4007685025614
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Reduzierdichteinsatz 9-14mm RDE 32

Mit dem Einsatz von Reduzierdichtringen wird einer höhere Flexibilität durch einen erweiterten Klemmbereich erzielt. Die Dichteinsätze passen für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,4464*
€ 0,7164*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4433*
€ 0,7198*
4 Tage
2136
1
€ 6,95*
ab € 0,4434*
€ 0,7199*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,506*
€ 0,806*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5106*
€ 0,8106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062183
ab € 6,73*
Ähnlich
Wiska
10060768
ab € 0,2087*
Ähnlich
Wiska
10062187
ab € 0,9999*
Ähnlich
Wiska
10062188
ab € 13,66*
Ähnlich
Wiska
10062189
ab € 14,97*
Ähnlich
Wiska
10062184
ab € 9,08*
Ähnlich
Wiska
10062185
ab € 0,1491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.