Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalltrennwand L 6477 verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55943825
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6477VERZ
EAN/GTIN:
     4012740183864
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

Metalltrennwand L 6477 verz

Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau zu BR/A/H aus Stahlblech. Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Befestigungsart:
einlegbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5..90 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 4,99*
ab € 20,69*
€ 28,32*
€ 5,00*
ab € 21,39*
€ 29,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,68*
€ 29,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,09*
€ 30,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,35*
€ 32,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.