Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil B 15015/2 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55946995
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B1501527030
EAN/GTIN:
     4012740117586
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Oberteil B 15015/2 gr

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 15mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 0,43*
€ 0,76*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,77*
2
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,77*
2
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,77*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 0,725*
€ 1,195*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 2,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.