Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme SAKR BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme SAKR BL
Trennklemme SAKR BL
Artikel-Nr.:
     6012B-55952826
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0412180000
EAN/GTIN:
     4008190026745
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Trennklemme SAKR BL

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7697*
€ 2,0397*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3618*
€ 3,9118*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,649*
€ 4,1131*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5938*
€ 4,1738*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,6422*
€ 4,2322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0397*
€ 2,42724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7697*
€ 2,10594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0211360000
ab € 0,26269*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,137*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.