Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelabschnitt lgr 2f. gelocht HKLD02/230.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelabschnitt lgr 2f. gelocht HKLD02/230.8
Artikel-Nr.:
     6012B-55958316
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKLD02/230.8
EAN/GTIN:
     4011126349467

Deckelabschnitt lgr 2f. gelocht HKLD02/230.8

Gelochter Deckelabschnitt, 2-fach, für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen, halogenhaltig. für Elektroinstallationskanal : HKL60230.8 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 230 x 245 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
230 mm
Länge:
245 mm
Breite der Öffnung:
146 mm
Höhe der Öffnung:
74 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,90*
€ 14,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,9102*
€ 14,2202*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,23*
€ 16,10*
€ 5,95*
ab € 12,71089*
€ 18,23089*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,10*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,80772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 5,26*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,74577*
Ähnlich
HKL
ab € 5,26*
Ähnlich
HKL
ab € 4,92*
Ähnlich
HKL
ab € 5,50*
Ähnlich
HKL
ab € 5,48*
Ähnlich
HKL
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.