Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung für max.30 Leitungen 1712/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55958579
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1712/2
EAN/GTIN:
     4011126044898
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter

Sammelhalterung für max.30 Leitungen 1712/2

Sammelhalterung, schwer entflammbar und mit Flammschutz, zur Wand und Deckenmontage, die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel Ø 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) lichtes Innenmaß H x B : 105 x 45 mm Fassungsvermögen : z.B. 30 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 960°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : weiß
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
ja
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,9536*
€ 3,8536*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,0432*
€ 3,9732*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,25887*
€ 3,99887*
1 Tag
108
1
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,36*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,8137*
€ 6,0537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9732*
€ 4,72811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7432*
€ 4,45441
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0432*
€ 3,62141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 99,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,68*
Ähnlich
HKL
ab € 1,76*
Ähnlich
HKL
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.