| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55958811 Herst.-Nr.: BSVW80.6 EAN/GTIN: 4011126053296 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenabdeckung Brüstungskanalsystem BSVW80.6 Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Stoßstellen (Schnittkanten) an Vertikaleckoberteilen der Gerätekanäle BU65..., halogenfrei. VDE zertifiziert! Verwendung für : Vertikaleck 90° BW... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Länge L : 127 x 28 mm Deckeleinschublänge je Seite : 11 mm für Deckelöffnung : 80 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: | 105 mm | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: | 66 mm | Oberteilbreite: | 80 mm | Ausführung: | Oberteilschnittkaschierung | Form: | symmetrisch | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,77* | € 2,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,7755* | € 2,8755* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,00* | € 3,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,08943* | € 3,37943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|