Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme ZPE 4/4AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme ZPE 4/4AN
Schutzleiterklemme ZPE 4/4AN
Artikel-Nr.:
     6012B-55969774
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7904280000
EAN/GTIN:
     4032248422388
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Schutzleiterklemme ZPE 4/4AN

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,12386*
€ 3,70386*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1564*
€ 3,7364*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 3,81*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,285*
€ 3,885*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3417*
€ 3,9517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,00609*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,44688*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1776090000
ab € 0,28752*
Zubehör
Weidmüller
7904210000
ab € 0,45892*
Zubehör
Weidmüller
7904220000
ab € 0,45892*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1609030000
ab € 2,11*
Zubehör
Weidmüller
1608950000
ab € 0,24669*
Zubehör
Weidmüller
1909010000
ab € 4,15488*
Zubehör
Weidmüller
1608960000
ab € 0,4885*
Zubehör
Weidmüller
1608970000
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.