Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Aluminium leer 00011236080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Aluminium leer 00011236080
Gehäuse Aluminium leer 00011236080
Artikel-Nr.:
     6012B-55974606
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00011236080
EAN/GTIN:
     4250157900203
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
rose system leergehäuse
leergehäuse

Gehäuse Aluminium leer 00011236080

Die robusten Aluminium Druckgussgehäuse bieten mit ihrem umfassenden Produktprogramm von über 40 Größen von 45 x50 x 30 mm bis zu 600 x 600 x 200 mm ein standardisiertes Gehäusesystem für industrielle Anwendungen. Sie eignen sich hervorragend für den Einbau von elektrischen und elektromechanischen Komponenten, wie Klemmen, Tastern, Schaltelementen sowie elektronischer Baugruppen mit Platinen.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
120 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
81 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,91*
€ 104,53*
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 104,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 108,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.