Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2986/2 FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2986/2FL
NIED Ankerschiene 2986/2FL
Artikel-Nr.:
     6012B-55977505
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2986/2 FL
EAN/GTIN:
     4013339043750
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2986/2 FL

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Ankerschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstände sind dem jeweils gültigen Prüfzeugnis zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11,5 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,686*
€ 32,186*
€ 5,00*
ab € 23,90*
€ 32,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,11*
€ 36,77*
€ 18,00*
ab € 29,22376*
€ 39,37376*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 65,27*
€ 84,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,555* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.