Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschiene 2910/2 SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Reihenschiene C-Profil 2910/2 SO Schlitzweite 11mm
NIED Reihenschiene C-Profil 2910/2 SO Schlitzweite 11mm
Artikel-Nr.:
     6012B-55977965
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2910/2 SO
EAN/GTIN:
     4013339018901
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
c-profilschiene

Reihenschiene 2910/2 SO

Reihenschiene Modell 2910, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...) können nur vom Profilende aus eingeschoben werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 8 x 20 x 0,75 mm Schlitzweite : 11 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene ungelocht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 5,40034*
€ 6,75034*
1
€ 5,46*
ab € 5,39*
€ 7,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,10*
€ 8,60*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,1814*
€ 10,0514*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 69,00*
ab € 9,75*
€ 11,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,05* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.