Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62
Grundleiste f. Leiterplattenst. GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62
Artikel-Nr.:
     6012B-55995224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1766563
EAN/GTIN:
     4017918032586
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

Grundleiste f. Leiterplattenst. GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: GMSTBV 2,5/..-G, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2956*
€ 0,4056*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3135*
€ 0,4412*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,338*
€ 0,468*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3622*
€ 0,5022*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3828*
€ 0,5228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5228*
€ 0,62213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4928*
€ 0,58643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4328*
€ 0,51503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0988*
Zubehör
Phoenix Contact
1759981
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
1766990
ab € 1,0737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.